Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de soudage Caiman 1864 gris sont en cuir de vache/chevreuil. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces droits. Ils présentent des manchettes et des coussinets glissants ainsi que des paumes rembourrées.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
CouleurGris
Longueur de poignet4 po
Style de manchetteManchette
Construction du gantKontour
Caractéristiques du gantEmpiècement Glide, paume rembourrée
Classe/qualité (gants en cuir)A
Matériaux du gantCuir de vache, cuir de cerf
Paume - double épaisseur de fibreNon
Comprend un panneau d'identificationNon
Comprend une protection des points de pincementNon
Paume rouge incluseNon
Couleur du cuirGris, charbon
Procédé de paume en cuirRefendu
Matériau de paumeCuir de chevreuil
Support réflectifNon
Renforcé pour la manipulation des cordesOui
Matériau des couturesKevlar
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Application (gants en cuir)TIG
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couleur de la manchetteNoir
Matériau de poignetCuir de vache
Matériau du dos (gants)Cuir de chevreuil
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Haute visibilitéNon
Rustine pour patin inclusOui
Comprend une paume rembourréeOui
Comprend une courroie de tractionNon
IsolationNon
Qualité de cuirPremière qualité
Résistance à l'huileNon
Style de paumeRembourré, renforcé
Régions renforcéesPaume renforcée
Série1864
Style de pouceDroit
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,00 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: