!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/ MONTEUR LIGNE RUFF RIGGER, POINTE PASSEPOILÉE, DOUBLE COUTURE, TAILLE P/7, CUIR VACHE, PR

GANT P/ MONTEUR LIGNE RUFF RIGGER, POINTE PASSEPOILÉE, DOUBLE COUTURE, TAILLE P/7, CUIR VACHE, PR

BOB DALE

GANT P/ MONTEUR LIGNE RUFF RIGGER, POINTE PASSEPOILÉE, DOUBLE COUTURE, TAILLE P/7, CUIR VACHE, PR close
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
GANT P/ MONTEUR LIGNE RUFF RIGGER, POINTE PASSEPOILÉE, DOUBLE COUTURE, TAILLE P/7, CUIR VACHE, PR

GANT P/ MONTEUR LIGNE RUFF RIGGER, POINTE PASSEPOILÉE, DOUBLE COUTURE, TAILLE P/7, CUIR VACHE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.79 / PAIRE
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
  • N° article ALG1065C7
  • N° de modèle du manufacturier 64-1-1065C-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Donnez la priorité à la sécurité autour de l'électricité avec ces gants pour monteur de ligne Ruff Rigger de taille petite/7. Le cuir de vache à fleur latérale de qualité supérieure offre une résistance durable. Chaque paire de gants à bords passepoilés, à coutures et à manchette gantelet est à double couture pour plus de durabilité. Procurez-les vous par paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Couleur de la manchetteGris
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Régions résistantes aux coupuresPaume et doigts
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantDurabilité, peau de cerf de première qualité
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantCuir de vache, cuir de cerf
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeCouche unique
  • SérieMarque Gander
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Couleur Jaune
  • Longueur de poignet 5 1/2 po
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chevreuil
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Haute visibilité Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Jaune
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Support réflectif Non
  • Style de pouce Droit
  • Résistance à l'eau Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)