!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SOUDAGE,TAILLE P,NOIR/BLANC,PQ12

GANTS SOUDAGE,TAILLE P,NOIR/BLANC,PQ12

SUPERIOR GLOVE

GANTS SOUDAGE,TAILLE P,NOIR/BLANC,PQ12 close
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
GANTS SOUDAGE,TAILLE P,NOIR/BLANC,PQ12

GANTS SOUDAGE,TAILLE P,NOIR/BLANC,PQ12

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $164.70 / PAQUET de 12
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
  • N° article SUG370CTIG-SMPK
  • N° de modèle du manufacturier 370CTIGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantGants de soudure TIG qui protègent contre les étincelles et la chaleur et équilibrent la durabilité avec le mouvement de la main. Résistance à la chaleur ANSI 2, cousus avec du fil ParaActiv pour une intégrité accrue des coutures, poignets gantés pour une sécurité accrue du poignet, instructions de nettoyage : nettoyage à sec
  • Matériaux du gantCuir, peau de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Matériau de renforcement intérieurCuir de chèvre, cuir
  • Température max.284 Degrees F
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • SérieEndura 370CTIG
  • Style de pouceRapporté
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couleur Noir, blanc
  • Longueur de poignet 4 1/4 po
  • Style de manchette Manchette
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Couleur du cuir Blanc
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)