!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE 505KGWS ENDURA, OR, M, CUIR, CUIR DE VACHE, KEVLAR, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 505KGWS ENDURA, OR, M, CUIR, CUIR DE VACHE, KEVLAR, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE 505KGWS ENDURA, OR, M, CUIR, CUIR DE VACHE, KEVLAR, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS DE SOUDAGE 505KGWS ENDURA, OR, M, CUIR, CUIR DE VACHE, KEVLAR, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 505KGWS ENDURA, OR, M, CUIR, CUIR DE VACHE, KEVLAR, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.49 / PAIRE
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
  • N° article SUG505KGWSM
  • N° de modèle du manufacturier 505KGWSM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.875 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Endura 505KGwS dorés en taille M sont en cuir/peau de vache et Kevlar. Ils sont entièrement doublés de Kevlar DuPont avec une protection à 360° conforme à la norme ANSI de niveau A5. Les gants de soudure sont en cuir et d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudage MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Longueur de poignet6 po
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau du dos (gants)Cuir, peau de vache
  • Haute visibilitéNon
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Résistance à l'huileNon
  • SérieEndura 505KGWS
  • Style de pouceAile
  • Résistance à l'eauNon
  • Taille - alphabétiqueM
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Jaune
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériaux du gant Peau de vache, cuir, Kevlar
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Température max. 140 degrés C
  • Matériau de paume Cuir de vache, cuir
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)