Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains a/ cette paire de gants de soudage résist a/coup. Ils sont gris et havane, de petite taille, et fabriqués cuir de vachette et d'élan de qualité A et B. Leur conception à coupe Gunn comprend une paume et une manchette à gantelet en cuir d'élan fendu, a/un empiècement au dos en cuir de vachette. Ces gants sont cousus a/ du fil de Kevlar p/ une durabilité accrue.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Couleur de la manchetteGris
Matériau de poignetCuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques du gantProtection contre les impulsions, pièce en cuir refendu sur le dos de la main pour une protection supplémentaire contre la chaleur, ajustement de performance
Classe/qualité (gants en cuir)A, B
Comprend un panneau d'identificationNon
Matériau de paumeCuir d'élan refendu
Style de pouceIntégré
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Taille - Numérique7
CouleurTan, gris
Longueur de poignet5 1/2 po
Style de manchetteManchette
Matériau du dos (gants)Cuir refendu de wapiti
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Matériaux du gantCuir refendu de wapiti, cuir refendu de vache
Procédé de paume en cuirRefendu
Matériau des couturesKevlar
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Taille - alphabétiqueP
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca