!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SOUDAGE, OR, CUIR QUALITE A, PR

GANTS SOUDAGE, OR, CUIR QUALITE A, PR

CAIMAN

GANTS SOUDAGE, OR, CUIR QUALITE A, PR close
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
GANTS SOUDAGE, OR, CUIR QUALITE A, PR

GANTS SOUDAGE, OR, CUIR QUALITE A, PR

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 69,10 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 414,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DSIGP1485L
  • N° de modèle du manufacturier GP1485/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudage
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de wapiti
  • Coupe de gantAméricaine - endos complet
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantPeau d'élan, peau de vache
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionOui
  • IsolationOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeRenforcé
  • Régions renforcéesPaume renforcée
  • Série1485
  • Style de pouceDroite
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Couleur Or
  • Longueur de poignet 4 po
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Kontour
  • Caractéristiques du gant Paume double, isolé
  • Matériau d'isolation des gants Laine
  • Matériau de la doublure du gant Laine
  • Dispositifs de sécurité Doublure résistante aux flammes
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Or: gris
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Peau d'orignal
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Oui
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG, électrode
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)