!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1034 GANTS WOPPER, AMBRE, G, 9, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

1034 GANTS WOPPER, AMBRE, G, 9, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

WATSON GLOVES

1034 GANTS WOPPER, AMBRE, G, 9, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
1034 GANTS WOPPER, AMBRE, G, 9, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

1034 GANTS WOPPER, AMBRE, G, 9, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 56,60 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 339,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT1034-09
  • N° de modèle du manufacturier 1034-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants de couleur ambre 1034 sont de taille G 9. Ils sont dotés d'une bande de cuir de 1,5 pouce qui protège les coutures. Les gants de soudage sont en cuir et d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudage MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantAméricaine
  • Classe/qualité (gants en cuir)A, B
  • Série1034 Wopper
  • Style de pouceAile
  • Taille - Numérique9
  • Couleur Ambre
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Caractéristiques du gant Bande de cuir de 1,5 pouce protégeant les coutures
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Taille - alphabétique G
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande