!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
2775 SEXY BACK GANTS DE SOUDURE EN CUIR,GIS,P,7,CUIR DE VACHE,MANCHETTE GANTELÉE

2775 SEXY BACK GANTS DE SOUDURE EN CUIR,GIS,P,7,CUIR DE VACHE,MANCHETTE GANTELÉE

WATSON GLOVES

2775 SEXY BACK GANTS DE SOUDURE EN CUIR,GIS,P,7,CUIR DE VACHE,MANCHETTE GANTELÉE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
2775 SEXY BACK GANTS DE SOUDURE EN CUIR,GIS,P,7,CUIR DE VACHE,MANCHETTE GANTELÉE

2775 SEXY BACK GANTS DE SOUDURE EN CUIR,GIS,P,7,CUIR DE VACHE,MANCHETTE GANTELÉE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.29 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT2775S0
  • N° de modèle du manufacturier 2775-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage en cuir gris 2775 Sexy Back en taille 7 sont en peau de vache. Ils ont des plastrons renforcés en cuir au niveau des pouces et des protections en polyuréthane. Les gants de soudure sont en cuir et d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudage MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir
  • Caractéristiques du gantEmpiècement et protège-pouls renforcés en cuir, coutures soudées
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Style de paumeRembourré
  • NormesEN388 2143
  • Style de pouceDroit
  • Taille - alphabétiqueP
  • Couleur Gris
  • Style de manchette Manchette
  • Coupe de gant Américaine
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Série 2775 Sexy Back
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Application (gants en cuir) MIG
  • Taille - Numérique 7
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande