!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SOUDAGE,CUIR VACHE,G,BLEU,PR

GANTS SOUDAGE,CUIR VACHE,G,BLEU,PR

BOB DALE

GANTS SOUDAGE,CUIR VACHE,G,BLEU,PR close
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
GANTS SOUDAGE,CUIR VACHE,G,BLEU,PR

GANTS SOUDAGE,CUIR VACHE,G,BLEU,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.24 / PAIRE
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
  • N° article ALG6017803BK
  • N° de modèle du manufacturier 60-1-7803B-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudage
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
  • CouleurBleu
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Coupe de gantAméricaine
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBleu
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Support réflectifNon
  • SérieMarque Gander
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)Électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminé
  • Cuff Colour Bleu
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Trépointe
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Doublure en molleton
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Une épaisseur
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Style de pouce Latéral
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)