!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SOUD, BL, PAUME CUIR VACHE, PR

GANTS SOUD, BL, PAUME CUIR VACHE, PR

CAIMAN

GANTS SOUD, BL, PAUME CUIR VACHE, PR close
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
GANTS SOUD, BL, PAUME CUIR VACHE, PR

GANTS SOUD, BL, PAUME CUIR VACHE, PR

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.88 / PAIRE
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
  • N° article DSIGP1512
  • N° de modèle du manufacturier GP1512
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudage
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Coupe de gantAméricaine - endos complet
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantPeau de vache
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusOui
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionOui
  • IsolationOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeRenforcé
  • Régions renforcéesIndex renforcé, paume renforcée
  • Série1512
  • Style de poucePouce rapporté
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Couleur Bleu
  • Longueur de poignet 4 po
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Kontour
  • Caractéristiques du gant Double paume, patte de glissement, isolée
  • Matériau d'isolation des gants Laine
  • Matériau de la doublure du gant Laine
  • Dispositifs de sécurité Doublure résistante aux flammes
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Bleu: or
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Oui
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG, électrode
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)