!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SOUDAGE, BLEU, MANCHETTE 4PO, PR

GANTS SOUDAGE, BLEU, MANCHETTE 4PO, PR

CAIMAN

GANTS SOUDAGE, BLEU, MANCHETTE 4PO, PR close
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
GANTS SOUDAGE, BLEU, MANCHETTE 4PO, PR

GANTS SOUDAGE, BLEU, MANCHETTE 4PO, PR

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,68 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 202,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DSIGP1508
  • N° de modèle du manufacturier GP1508
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudage
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Coupe de gantAméricaine - endos complet
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Matériaux du gantPeau de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBleu: charbon
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesOui
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG, électrode
  • Couleur Bleu
  • Longueur de poignet 4 po
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Kontour
  • Caractéristiques du gant Paume double, isolé, paume rembourrée
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau de la doublure du gant Molleton
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Oui
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Renforcé
  • Régions renforcées Paume renforcée, pouce renforcé
  • Série 1506
  • Style de pouce Droite
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)