!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SOUDAGE,NOIR/HAVANE,2T-GRAND,PAIRE

GANTS SOUDAGE,NOIR/HAVANE,2T-GRAND,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS SOUDAGE,NOIR/HAVANE,2T-GRAND,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS SOUDAGE,NOIR/HAVANE,2T-GRAND,PAIRE

GANTS SOUDAGE,NOIR/HAVANE,2T-GRAND,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.17 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT533CRXXL
  • N° de modèle du manufacturier 533CR-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir
  • Matériau de poignetCuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantProtection contre les impulsions pour un rembourrage et une protection supplémentaires, Pièce arrière en cuir de vache pour la main gauche, Poignets élastiques froncés bien ajustés
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
  • Matériau de la doublure du gantP-aramide, polyester, acier
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Procédé de paume en cuirCuir refendu à côté fleur
  • Matériau des couturesKevlar
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - Numérique11
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur de la manchette Noir
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Matériaux du gant Coton, cuir de vache, cuir de wapiti, p-aramide, polyester, acier
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Matériau de paume Cuir d'élan refendu
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande