!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,RÉSIST COUP/COUPE GUNN,TLE TTG,HAVANE/NR,CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/CUIR,PR

GANTS DE SOUDAGE,RÉSIST COUP/COUPE GUNN,TLE TTG,HAVANE/NR,CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/CUIR,PR

WATSON GLOVES

GANTS DE SOUDAGE,RÉSIST COUP/COUPE GUNN,TLE TTG,HAVANE/NR,CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/CUIR,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE,RÉSIST COUP/COUPE GUNN,TLE TTG,HAVANE/NR,CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/CUIR,PR

GANTS DE SOUDAGE,RÉSIST COUP/COUPE GUNN,TLE TTG,HAVANE/NR,CUIR D'ÉLAN/KEVLAR/CUIR,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.11 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT527XXL
  • N° de modèle du manufacturier 527-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants de soudage offre une protection c/coupures. Ils sont tle TG, nrs et havane, et sont en cuir de d'élan de qualité A et B. La paume est rembourrée de gel p/ plus de confort, et leur conception à coupe Gunn comprend un index entrmnt enveloppé et une manchette à gantelet en cuir d'élan fendu. Ces gants sont cousus en Kevlar p/ une durabilité accrue.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Matériau de poignetCuir d'élan refendu
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantIndex en cuir entièrement enveloppé
  • Classe/qualité (gants en cuir)A, B
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Style de paumeRembourrage en gel contre les vibrations
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Taille - alphabétique2TG
  • Couleur Noir, tan
  • Longueur de poignet 4 1/2 po
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Cuir de wapiti
  • Comprend une paume rembourrée Oui
  • Matériau de paume Cuir d'élan refendu
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - Numérique 11
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande