!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SOUDAGE, NOIR/ROUGE, TG/10

GANTS SOUDAGE, NOIR/ROUGE, TG/10

LINCOLN ELECTRIC

GANTS SOUDAGE, NOIR/ROUGE, TG/10 close
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
GANTS SOUDAGE, NOIR/ROUGE, TG/10

GANTS SOUDAGE, NOIR/ROUGE, TG/10

LINCOLN ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.74 / CHAQUE
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
  • N° article LNEK3109XL
  • N° de modèle du manufacturier K3109-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudage
  • CouleurNoir/rouge
  • Longueur de poignet5 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériaux du gantPeau de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirNoir
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG, électrode
  • Taille - Numérique10
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Noir
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir
  • Coupe de gant Américaine - endos complet
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Série K3109
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - alphabétique TG