Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de soudage Endura 505KGwS dorés en taille TTG sont en cuir/peau de vache et Kevlar. Ils sont entièrement doublés de Kevlar DuPont avec une protection à 360° conforme à la norme ANSI de niveau A5. Les gants de soudure sont en cuir et d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudage MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Longueur de poignet6 po
Style de manchetteManchette
Matériau du dos (gants)Cuir, peau de vache
Haute visibilitéNon
Procédé de paume en cuirRefendu
Résistance à l'huileNon
SérieEndura 505KGWS
Style de pouceAile
Résistance à l'eauNon
Taille - alphabétique2TG
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
CouleurJaune
Matériau de poignetCuir de vache
Régions résistantes aux coupuresComplet
Matériaux du gantPeau de vache, cuir, Kevlar
Paume - double épaisseur de fibreNon
Température max.140 degrés C
Matériau de paumeCuir de vache, cuir
Matériau des couturesKevlar
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca