!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE MIG,MANCHETTE LONGUE,TG,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE PORC BEIGE,P210K

GANTS DE SOUDURE MIG,MANCHETTE LONGUE,TG,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE PORC BEIGE,P210K

STEINER

GANTS DE SOUDURE MIG,MANCHETTE LONGUE,TG,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE PORC BEIGE,P210K close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDURE MIG,MANCHETTE LONGUE,TG,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE PORC BEIGE,P210K

GANTS DE SOUDURE MIG,MANCHETTE LONGUE,TG,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,CUIR DE PORC BEIGE,P210K

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNRP210XL
  • N° de modèle du manufacturier P210-X
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Steiner P210K sont fabriqués en. Ils sont dotés d’un pouce ailé. Ils sont dotés de manchettes de gantelet. Les gants de soudage sont composés de cuir ou d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes/chaleur/étincelles produites lors du soudage. Les gants de soudage MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBeige
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • IsolationNon
  • Matériau de paumeCuir de porc
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Brun
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de porc
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de pouce Aile
  • Hydrofuge Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande