!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE TIG, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE NOIR, TIG

GANTS DE SOUDAGE TIG, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE NOIR, TIG

MILLER

GANTS DE SOUDAGE TIG, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE NOIR, TIG close
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
GANTS DE SOUDAGE TIG, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE NOIR, TIG

GANTS DE SOUDAGE TIG, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE NOIR, TIG

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.00 / CHAQUE
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
  • N° article MLW279897
  • N° de modèle du manufacturier 279897
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Miller Classic noirs/blancs sont en molleton de coton et en cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces en aile. Ils présentent une manchette et un coussinet glissant.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon classé
  • CouleurNoir, blanc
  • Longueur de poignet6 po
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusOui
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Température min.Non classé
  • Matériau de paumePeau de mouton
  • Support réflectifNon
  • SérieClassique
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Couleur de la manchette Noir
  • Matériau de poignet Peau de porc
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques du gant Empiècement Glide
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Blanc
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Résistance à l'huile Non
  • Style de paume Rembourré
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)