Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
CHARIOT POSTE A SOUDER,2 CYL,250LB
CHARIOT POSTE A SOUDER,2 CYL,250LB
SAFTCART
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Chariot pour poste à souder
Hauteur hors tout 45 po
Largeur hors tout 21 po
Profil de la bavette Standard
Peut monter un escalier Non
Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
Pour type de surface Béton, herbe, bois
Largeur de plateau d'outils 12 po
Capacité de bouteille(s) 2
Capacité de charge 250 lb
Profondeur hors tout 6-1/2 po
Type de bavette Droite, solide
Type de roue montée sur essieu Semi-pneumatique
Comprend Chaîne en acier tout autour du cylindre, boîte à outils
Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
Hauteur de plateau d'outils 3 po
Comprend un anneau de levage Sans anneau de levage
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)
Produits similaires
DAYTON
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
774,99 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer