!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLIER DE SOUDAGE, FENDU, 48X24 PO, MARRON, CUIR DE VACHE, BOUCLE AJUSTABLE

TABLIER DE SOUDAGE, FENDU, 48X24 PO, MARRON, CUIR DE VACHE, BOUCLE AJUSTABLE

CONDOR

TABLIER DE SOUDAGE, FENDU, 48X24 PO, MARRON, CUIR DE VACHE, BOUCLE AJUSTABLE close
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
TABLIER DE SOUDAGE, FENDU, 48X24 PO, MARRON, CUIR DE VACHE, BOUCLE AJUSTABLE

TABLIER DE SOUDAGE, FENDU, 48X24 PO, MARRON, CUIR DE VACHE, BOUCLE AJUSTABLE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.40 / CHAQUE
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
  • N° article EBP4KXH5
  • N° de modèle du manufacturier 4KXH5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181501
  • PAGE DU CATALOGUE # 939
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

Ce tablier de soudage brun avec jambe fendue est de taille universelle et fabriqué en cuir de vache. Les tabliers de soudage protègent les travailleurs contre les étincelles, les projections, les scories et les flammes. Ils sont fabriqués à partir de cuir, de coton ou de matériaux composites qui résistent à la combustion et à la fonte. Les tabliers protègent l'avant du travailleur, depuis la poitrine jusqu'aux genoux ou plus bas. Ils n'ont pas de manches et leur dos est ouvert.

Spécifications techniques

  • ArticleTablier de soudage
  • Type de tablierRefendu
  • Longueur48 po
  • Fermeture du colBoucle ajustable
  • TailleUniversel
  • Emplacements réglables Cou, jambes, taille
  • Couleur Brun
  • Matériau Peau de vache
  • Nb de poches 0
  • Fermeture de la taille Boucle
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)