!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE 335DTIG ENDURA, TG, 10, CUIR, DAIM, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 335DTIG ENDURA, TG, 10, CUIR, DAIM, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE 335DTIG ENDURA, TG, 10, CUIR, DAIM, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS DE SOUDAGE 335DTIG ENDURA, TG, 10, CUIR, DAIM, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 335DTIG ENDURA, TG, 10, CUIR, DAIM, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.77 / PAIRE
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
  • N° article SUG335DTIG-XL
  • N° de modèle du manufacturier 335DTIG-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de poignetCuir, peau de chevreuil
  • Caractéristiques du gantProtection contre la chaleur jusqu'à 140 degrés C/284 degrés F, peau de chevreuil souple et flexible offrant une grande dextérité et un sens du toucher très fin, manchettes de 4 pouces pour une protection complète de l'avant-bras contre les étincelles, la chaleur et l'abrasion, fil de couture en fibre Kevlar pour une plus grande intégrité des coutures, pouces à sangle pour une plus grande durabilité et un cycle de vie prolongé des gants
  • Haute visibilitéNon
  • Matériau de renforcement intérieurCuir de chevreuil, cuir
  • Résistance à l'huileNon
  • SérieEndura 335DTIG
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Longueur de poignet 4 1/4 po
  • Style de manchette Manchette
  • Matériaux du gant Cuir, peau de chevreuil
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Température max. 140 degrés C
  • Matériau de paume Cuir de cerf, cuir
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Taille - Numérique 10