!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,JNE,6 PI X 6 PO,SYNTH/POLY

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,JNE,6 PI X 6 PO,SYNTH/POLY

CONTINENTAL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,JNE,6 PI X 6 PO,SYNTH/POLY close
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
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,JNE,6 PI X 6 PO,SYNTH/POLY

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,JNE,6 PI X 6 PO,SYNTH/POLY

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.54 / CHAQUE
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
  • N° article CCGEE2-906X6T3RRK
  • N° de modèle du manufacturier EE2906X6T3RRK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.74 lb

Informations sur le produit

Cette élingue en toile synthétique à œillet torsadé de type 3 constitue une option économique pour les tâches de levage lourdes dans une plage de température de -40 °C à 90 °C. Cette élingue à deux plis mesure 6 pieds x 6 pouces. Il a une capacité de point de panier de 33 000 livres, une capacité d'attelage étrangleur de 13 200 livres et une capacité d'attelage vertical de 16 500 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlingue synthétique
  • Capacité, attache en panier33 000 lb
  • Capacité, attache verticale16 500 lb
  • Matériau de l'élinguePolyester
  • Longueur de l'élingue6 pi
  • Type d'élingue Boucles plates - type 3
  • Capacité, noeud coulant 13 200 lb
  • Couleur Jaune
  • Nb d'épaisseurs 2
  • Normes OHSA, ASME B30.9 et WSTDA
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires