!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,CHARGE LOURDE,JNE,6 PI X 4 PO,SYNTH,POLY

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,CHARGE LOURDE,JNE,6 PI X 4 PO,SYNTH,POLY

CONTINENTAL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,CHARGE LOURDE,JNE,6 PI X 4 PO,SYNTH,POLY close
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
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,CHARGE LOURDE,JNE,6 PI X 4 PO,SYNTH,POLY

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,CHARGE LOURDE,JNE,6 PI X 4 PO,SYNTH,POLY

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.07 / CHAQUE
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
  • N° article CCGEE2-904X6T3RRK
  • N° de modèle du manufacturier EE2904X6T3RRK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.316 lb

Informations sur le produit

Il a une capacité de manutention de points de panier de 22 000 livres, une capacité d'attelage étrangleur de 8 800 livres et une capacité d'attelage vertical de 11 000 livres. Cette élingue en toile synthétique jaune de type 3 constitue une option économique pour les tâches de levage de charges lourdes dans une plage de températures de -40 ºC à 90 ºC. Cette élingue à deux plis et à œil torsadé mesure 6 pieds x 4 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlingue synthétique
  • Capacité, attache en panier22 000 lb
  • Capacité, attache verticale11 000 lb
  • Matériau de l'élinguePolyester
  • Longueur de l'élingue6 pi
  • Type d'élingue Boucles plates - type 3
  • Capacité, noeud coulant 8 800 lb
  • Couleur Jaune
  • Nb d'épaisseurs 2
  • Normes OHSA, ASME B30.9 et WSTDA
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)