!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,2 PLIS,JNE,10 PI X 3 PO,SYNTH/POLY

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,2 PLIS,JNE,10 PI X 3 PO,SYNTH/POLY

CONTINENTAL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,2 PLIS,JNE,10 PI X 3 PO,SYNTH/POLY close
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
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,2 PLIS,JNE,10 PI X 3 PO,SYNTH/POLY

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,2 PLIS,JNE,10 PI X 3 PO,SYNTH/POLY

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.56 / CHAQUE
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
  • N° article CCGEE2-903X10T3RRK
  • N° de modèle du manufacturier EE2903X10T3RRK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cette élingue en toile synthétique jaune de type 3, économique, résiste à des températures allant de -40 ºC à 90 ºC. Cette élingue en toile à deux plis à œil plat et à œillet est calculée pour tirer à tirer ou de roulement à roulement et mesure 10 pieds x 3 pouces. Il a une capacité de manutention de points de panier de 17 600 livres, une capacité d'attelage étrangleur de 7 040 livres et une capacité d'attelage vertical de 8 800 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlingue synthétique
  • Capacité, attache en panier17 600 lb
  • Capacité, attache verticale8 800 lb
  • Matériau de l'élinguePolyester
  • Longueur de l'élingue10 pi
  • Type d'élingue Boucles plates - type 3
  • Capacité, noeud coulant 7 040 lb
  • Couleur Jaune
  • Nb d'épaisseurs 2
  • Normes OHSA, ASME B30.9 et WSTDA
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)