!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,DURABLE,JNE,6 PI X 4 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,DURABLE,JNE,6 PI X 4 PO,NYL

CONTINENTAL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,DURABLE,JNE,6 PI X 4 PO,NYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,DURABLE,JNE,6 PI X 4 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,2 PLIS,DURABLE,JNE,6 PI X 4 PO,NYL

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CCGEE2-904X6T3N
  • N° de modèle du manufacturier EE2904X6T3NK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101637
  • PAGE DU CATALOGUE # 600
  • Poids à l’expédition 3.08 lb

Informations sur le produit

Cette élingue de type 3 à deux plis mesure 6 pieds x 4 pieds. Il a une capacité de manutention de points de panier de 22 000 livres, une capacité d'attelage étrangleur de 8 800 livres et une capacité d'attelage vertical de 11 000 livres. Cette élingue plate en polyester à œil et à œil est jaune et durable.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlingue en toile
  • Capacité, attache en panier22 000 lb
  • Capacité, attache verticale11 000 lb
  • Matériau de l'élingueNylon
  • Longueur de l'élingue6 pi
  • Type d'élingue Œil et Œil
  • Capacité, noeud coulant 8 800 lb
  • Couleur Jaune
  • Nb d'épaisseurs 2
  • Normes B30.9
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande