!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVERCLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, 2-13/16 PO LARGEUR, GRIS

COUVERCLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, 2-13/16 PO LARGEUR, GRIS

APPLETON ELECTRIC

COUVERCLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, 2-13/16 PO LARGEUR, GRIS close
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
COUVERCLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, 2-13/16 PO LARGEUR, GRIS

COUVERCLE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES, 2-13/16 PO LARGEUR, GRIS

APPLETON ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.59 / CHAQUE
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
  • N° article GUS10L157
  • N° de modèle du manufacturier FSK-1J-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle résistant aux intempéries
  • À utiliser avecLampe témoin
  • Style de couvercleSans couvercle
  • Matériau de couvercleFonte malléable
  • Hauteur4-9/16 po
  • Classe NEMA3R
  • ComprendQuincaillerie de montage et joint d'étanchéité
  • Boîte de montage Boîtes d'appareil FS et FD à groupe unique et à moyeu moulé tandem
  • Orientation de montage Horizontal ou vertical
  • Nb de groupes 1
  • Couleur Gris
  • Largeur 2-13/16 po
  • Normes UL 514A, C22.2 n Degrees 18.1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)