!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVERCLE ETANCHE,VERTICAL,2-27/32 PO LA

COUVERCLE ETANCHE,VERTICAL,2-27/32 PO LA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

COUVERCLE ETANCHE,VERTICAL,2-27/32 PO LA close
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
COUVERCLE ETANCHE,VERTICAL,2-27/32 PO LA

COUVERCLE ETANCHE,VERTICAL,2-27/32 PO LA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $158.51 / CHAQUE
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
  • N° article GUS21VL03
  • N° de modèle du manufacturier HBL3393
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121303
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle résistant aux intempéries
  • À utiliser avecPrises pour fiches non-verrouillables 15 et 20 A, 125 et 250 V
  • Style de couvercleFermeture automatique
  • Matériau de couvercleAluminium moulé sous pression
  • Hauteur4-9/16 po
  • NormesUL/CSA
  • Boîte de montage Boîtes d'appareil FS à groupe unique et à moyeu moulé tandem
  • Orientation de montage Vertical
  • Nb de groupes 1
  • Couleur Gris
  • Largeur 2-27/32 po
  • Comprend Matériel d'installation et joint d'étanchéité