!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CVRCL ETANCHE, 1,40 PO D X 4,62 PO LA

CVRCL ETANCHE, 1,40 PO D X 4,62 PO LA

KILLARK

CVRCL ETANCHE, 1,40 PO D X 4,62 PO LA close
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
Nouvel article
CVRCL ETANCHE, 1,40 PO D X 4,62 PO LA

CVRCL ETANCHE, 1,40 PO D X 4,62 PO LA

KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 9 = 330,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 9 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL1FRC
  • N° de modèle du manufacturier 1FRC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121304
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle résistant aux intempéries
  • Matériau de couvercleAluminium sans cuivre
  • NormesCertifié SAC dossier No. LR 11852, UL E 3397
  • Orientation de montage Horizontal ou vertical
  • Couleur Gris
  • Comprend Ouverture ronde de 1 13/32 po, vis
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)