!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE VERROU ETANCHEITE, 30 A, JN

RECEPTACLE VERROU ETANCHEITE, 30 A, JN

HUBBELL

RECEPTACLE VERROU ETANCHEITE, 30 A, JN close
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
RECEPTACLE VERROU ETANCHEITE, 30 A, JN

RECEPTACLE VERROU ETANCHEITE, 30 A, JN

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $371.41 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL69W08
  • N° de modèle du manufacturier HBL69W08
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle verrouillé étanche
  • Courant nominal20 A
  • Type de brideÀ bride
  • Matériau de boîtierÉlastomère thermoplastique
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)120/208 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton plaqué nickel
  • Indice IPIP20
  • NormesANSI, NEMA WD-1 et WD-6
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droit
  • Forme de la bride Rectangulaire
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Type de couvercle Couvercle à rabat
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs, étanche
  • Marché Commercial
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 18 AWG