!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE VERROU ETANCHE, 250 VCA, SIMPLE

PRISE VERROU ETANCHE, 250 VCA, SIMPLE

HUBBELL

PRISE VERROU ETANCHE, 250 VCA, SIMPLE close
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
PRISE VERROU ETANCHE, 250 VCA, SIMPLE

PRISE VERROU ETANCHE, 250 VCA, SIMPLE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 121,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 243,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL26W08
  • N° de modèle du manufacturier HBL26W08
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage étanche
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierÉlastomère thermoplastique
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs, étanche
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,625 po
  • Indice IPIP65, IP66, IP67, IP69K
  • EnrobéeNon
  • Matériau de lameLaiton plaqué nickel
  • Températures de service max.60 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,77 po
  • Orientation de la connexion Droit
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Configuration de fiche NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,3 po
  • Marché Industrielle
  • Normes ANSI, NEMA WD-1 et WD-6
  • Longueur du corps 2,51 po
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Longueur hors tout 2,51 po