!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE VERROU ETANCHE, 208 VCA, TROIS

PRISE VERROU ETANCHE, 208 VCA, TROIS

HUBBELL

PRISE VERROU ETANCHE, 208 VCA, TROIS close
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
PRISE VERROU ETANCHE, 208 VCA, TROIS

PRISE VERROU ETANCHE, 208 VCA, TROIS

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 137,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 275,02 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL28W09
  • N° de modèle du manufacturier HBL28W09
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage étanche
  • Courant nominal30 A
  • Matériau de boîtierÉlastomère thermoplastique
  • Nb de lames4
  • PhasesTrois
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs, étanche
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble1 po
  • Indice IPIP69K
  • EnrobéeNon
  • Matériau de lameLaiton plaqué nickel
  • Températures de service max.60 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,77 po
  • Orientation de la connexion Droit
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Configuration de fiche NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 4
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 120/208 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,375 po
  • Marché Industrielle
  • Normes ANSI, NEMA WD-1 et WD-6
  • Longueur du corps 2,77 po
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Longueur hors tout 2,77 po