!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR VERROU ETANCHE, 20 A, IP69K

CONNECTEUR VERROU ETANCHE, 20 A, IP69K

HUBBELL

CONNECTEUR VERROU ETANCHE, 20 A, IP69K close
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
CONNECTEUR VERROU ETANCHE, 20 A, IP69K

CONNECTEUR VERROU ETANCHE, 20 A, IP69K

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 152,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 304,66 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL27W08
  • N° de modèle du manufacturier HBL27W08
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur étanche à verrouillage
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierÉlastomère thermoplastique
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, à l'humidité et aux rayons UV
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton plaqué nickel
  • Pour le diamètre minimal du câble0,375 po
  • Verrouillage miniatureNon
  • NormesANSI
  • Températures de service max.60 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,51 po
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droit
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Indice IP IP69K
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Enrobée Oui
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Capuchon à enfoncer
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,875 po
  • Marché Industrielle
  • Indice de protection NEMA 12, 4, 4X, 6, 6P
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Longueur hors tout 2,51 po