!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 7510, USAGE STANDARD, 2PO X 60VG, VRT, ÉTANCHE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 7510, USAGE STANDARD, 2PO X 60VG, VRT, ÉTANCHE

ABILITY ONE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 7510, USAGE STANDARD, 2PO X 60VG, VRT, ÉTANCHE close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 7510, USAGE STANDARD, 2PO X 60VG, VRT, ÉTANCHE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 7510, USAGE STANDARD, 2PO X 60VG, VRT, ÉTANCHE

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5LG41
  • N° de modèle du manufacturier 7510-00-074-5124
  • N° de classification normalisée des produits et services 42171917
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif en toile 7510 est vert et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, l’automobile, la construction, l’électronique ainsi que la maintenance/réparation générales, la sécurité et l’entreposage. Conforme aux normes ASTM. Il s’utilise en intérieur/extérieur, résiste à une plage de températures de 50 à 200°F et à l’humidité, et mesure 12mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)54,9 m
  • Marque de ruban adhésifAbilityOne
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Série7510
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • NormesASTM D5486, ASTM D5486M-06 (2020)
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 12 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 50,8 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, automobile, construction, électronique, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Construction de l'endos du ruban Tissu
  • Couleur du ruban Vert
  • Conforme aux spécifications ASTM