Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif en toile 7510 est marron et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, l’automobile, la construction, l’électronique ainsi que la maintenance/réparation générales, la sécurité et l’entreposage. Conforme aux normes ASTM. Il s’utilise en intérieur/extérieur, résiste à une plage de températures de 50 à 200°F et à l’humidité, et mesure 12mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)54,9 m
Marque de ruban adhésifAbilityOne
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série7510
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
NormesASTM D5486, ASTM D5486M-06 (2020)
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité
Forme du rubanRouleau continu
Épaisseur de ruban12 mil
Largeur du ruban (unités impériales)4 po
Largueur du ruban (unités métriques)101,6 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, construction, électronique, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Couleur du rubanBrun
Conforme aux spécificationsASTM
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca