!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE TELES, ALIMENTE EAU, FILETÉ, A/MANCHON PRÉHENSION/CONNECTEUR P/TUYAU, NR/RG, 61 110PO, AL/PP

MANCHE TELES, ALIMENTE EAU, FILETÉ, A/MANCHON PRÉHENSION/CONNECTEUR P/TUYAU, NR/RG, 61 110PO, AL/PP

VIKAN

MANCHE TELES, ALIMENTE EAU, FILETÉ, A/MANCHON PRÉHENSION/CONNECTEUR P/TUYAU, NR/RG, 61 110PO, AL/PP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANCHE TELES, ALIMENTE EAU, FILETÉ, A/MANCHON PRÉHENSION/CONNECTEUR P/TUYAU, NR/RG, 61 110PO, AL/PP

MANCHE TELES, ALIMENTE EAU, FILETÉ, A/MANCHON PRÉHENSION/CONNECTEUR P/TUYAU, NR/RG, 61 110PO, AL/PP

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 195,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 979,80 $
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC297352
  • N° de modèle du manufacturier 297352
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

Gardez vos véhicules brillants avec ce manchon télescopique alimentée en eau. Conçu pour être utilisé avec la gamme de balais et de brosses de transport Vikan, ce manche noir et rouge s'étend entre 61 et 110 pouces de long et comprend un manchon de préhension et un connecteur pour tuyau. Construit en aluminium, avec un embout fileté en polypropylène.

Spécifications techniques

  • ArticleManche télescopique à eau
  • CaractéristiquesManchon aggripant, connecteur de tuyau
  • Système de chromocodage Non
  • Comprend Raccord barbé
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande