!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE MULTIPRISE CRANTEE,10PO L

PINCE MULTIPRISE CRANTEE,10PO L

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE CRANTEE,10PO L close
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
PINCE MULTIPRISE CRANTEE,10PO L

PINCE MULTIPRISE CRANTEE,10PO L

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG10U037
  • N° de modèle du manufacturier 85 01 250 US
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112112
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces de pompe à eau
  • Longueur hors tout10 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • CaractéristiquesCharnière entrepassée, réglage autocontrôlé par pression sur les poignées, opération à une main, levier de verouillage, dureté des dents à 61 HRC, opération à une main pour droitier ou gaucher, conception fine, boulon à joint affleurant, autobloquant, guidage double pour haute stabilité, protection anti-pincement, levier de verrouillage pour un transport peu encombrant.
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 1-1/4 po
  • Isolation Non
  • Finition Gris atramentisé
  • Normes DIN ISO 8976
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)