!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES POMPE EAU 10PO COBRA SMRT GR

PINCES POMPE EAU 10PO COBRA SMRT GR

KNIPEX

PINCES POMPE EAU 10PO COBRA SMRT GR close
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
PINCES POMPE EAU 10PO COBRA SMRT GR

PINCES POMPE EAU 10PO COBRA SMRT GR

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.15 / CHAQUE
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
  • N° article KPX8501250
  • N° de modèle du manufacturier 8501250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112142
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 0.862 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces de pompe à eau
  • Longueur hors tout10 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • FinitionRevêtement en plastique antidérapant
  • NormesDIN ISO 8976
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 1-1/2 po
  • Caractéristiques Autobloquant sur tuyaux et écrous i.e. Aucun glissement sur la pièce et faible force manuelle requise, surface de préhension avec dents spécialement durcies, forte résistance à l'usure et prise stable, boite de conception conjointe pour stabilité accrue grâce à ses double guides, mécanisme prévenant le pincement des doigts, levier se verrouillant pour économie d'espace lors du transport avec poignées refermées fiables.
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)