!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS ⅜PO, ACIER, GRADE 2, GALVANISÉ, DI 0,406PO, 100 PQ

RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS ⅜PO, ACIER, GRADE 2, GALVANISÉ, DI 0,406PO, 100 PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS ⅜PO, ACIER, GRADE 2, GALVANISÉ, DI 0,406PO, 100 PQ close
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
RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS ⅜PO, ACIER, GRADE 2, GALVANISÉ, DI 0,406PO, 100 PQ

RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS ⅜PO, ACIER, GRADE 2, GALVANISÉ, DI 0,406PO, 100 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.46 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP6YY59
  • N° de modèle du manufacturier U38210.037.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1118
  • Poids à l’expédition 1.78 lb

Informations sur le produit

Rondelle de protection, acier zingué catégorie 2. Conforme à la norme ASME. Pour vis de 3/8po.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle large
  • MatériauAcier
  • D.I. du tuyau ondulé0,406 po
  • Système de mesurePouce
  • Type de rondelle plate Surdimensionnée
  • Finition Zinguée
  • Diamètre extérieur 1 1/4 po
  • Tolérance d'épaisseur 0,047 po à 0,080 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)