!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR MURAL, BLNC, 8 A, TACTILE

INTERR MURAL, BLNC, 8 A, TACTILE

HUBBELL

INTERR MURAL, BLNC, 8 A, TACTILE close
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
INTERR MURAL, BLNC, 8 A, TACTILE

INTERR MURAL, BLNC, 8 A, TACTILE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 167,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 334,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLWSS1277
  • N° de modèle du manufacturier WSS1277
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur mural
  • Courant nominal0.33333333333333331
  • Voyant lumineuxNon
  • Type d'interrupteur3 directions
  • Méthode de câblageRetour
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesNEMA 3R, classé UL
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • MarchéCommercial
  • Température minimale de service32 Degrees F
  • Largeur hors tout2,7 po
  • Couleur Blanc
  • Lumineux Non
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Nightlight Non
  • Caractéristiques de résistance Antimicrobien, résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Style d'interrupteur Tactile
  • Caractéristiques (5) fils conducteurs longs de 6 po, ne comprend pas le couvercle de l'interrupteur
  • Températures de service max. 104 Degrees F
  • Hauteur hors tout 4,5 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)