!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR MURAL, BLNC, 20 A, BASCULANT

INTERR MURAL, BLNC, 20 A, BASCULANT

HUBBELL

INTERR MURAL, BLNC, 20 A, BASCULANT close
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
INTERR MURAL, BLNC, 20 A, BASCULANT

INTERR MURAL, BLNC, 20 A, BASCULANT

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 243,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 973,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLDS420W
  • N° de modèle du manufacturier DS420W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur mural
  • Courant nominal20 A
  • Type d'interrupteur4 directions
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesClassé UL
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéCommercial
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Largeur hors tout1,7 po
  • Couleur Blanc
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 1 HP
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Style d'interrupteur Levier
  • Caractéristiques Agrafe de mise à la terre automatique
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 1,7 po