!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR MURAL, BLNC, 15 A, BASCULE

INTERR MURAL, BLNC, 15 A, BASCULE

HUBBELL

INTERR MURAL, BLNC, 15 A, BASCULE close
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
INTERR MURAL, BLNC, 15 A, BASCULE

INTERR MURAL, BLNC, 15 A, BASCULE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,73 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 18 = 265,14 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 18 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLCSB115W
  • N° de modèle du manufacturier CSB115W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur mural
  • Courant nominal15 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesClassé UL
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • MarchéCommercial
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Largeur hors tout1,5 po
  • Couleur Blanc
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux fissures, résistant à la corrosion, résistant aux impacts
  • Style d'interrupteur Bascule
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 1,8 po
  • Matériau de l'interrupteur Nylon