!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BASCULANT

INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BASCULANT

HUBBELL

INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BASCULANT close
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
INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BASCULANT

INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BASCULANT

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 71,16 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 284,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSNAP2121INA
  • N° de modèle du manufacturier SNAP2121INA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur mural
  • Courant nominal20 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Méthode de câblageRetour
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesClassé UL
  • Type de connexion filaireCâblage modulaire
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Hauteur hors tout1,5 po
  • Couleur Ivoire
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 2 HP
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Style d'interrupteur Levier
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur hors tout 1,4 po