!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR MURAL, BR, 15 A, BASCULE

INTERRUPTEUR MURAL, BR, 15 A, BASCULE

HUBBELL

INTERRUPTEUR MURAL, BR, 15 A, BASCULE close
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
INTERRUPTEUR MURAL, BR, 15 A, BASCULE

INTERRUPTEUR MURAL, BR, 15 A, BASCULE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 9 = 294,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 9 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSNAP1201BRNA
  • N° de modèle du manufacturier SNAP1201BRNA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur mural
  • Courant nominal15 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Méthode de câblageRetour
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesClassé UL
  • Type de connexion filaireCâblage modulaire
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Largeur hors tout1,3 po
  • Couleur Brun
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 2 HP
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Style d'interrupteur Bascule
  • Caractéristiques L'agrafe de mise à la terre automatique assure la continuité avec la boîte murale
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 1,7 po