!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR MURAL, NR, 20 A, BASCULANT

INTERRUPTEUR MURAL, NR, 20 A, BASCULANT

HUBBELL

INTERRUPTEUR MURAL, NR, 20 A, BASCULANT close
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
INTERRUPTEUR MURAL, NR, 20 A, BASCULANT

INTERRUPTEUR MURAL, NR, 20 A, BASCULANT

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 71,16 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 284,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSNAP2121BKNA
  • N° de modèle du manufacturier SNAP2121BKNA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur mural
  • Courant nominal20 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Méthode de câblageRetour
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesClassé UL
  • Type de connexion filaireCâblage modulaire
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Hauteur hors tout1,5 po
  • Couleur Noir
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 2 HP
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Style d'interrupteur Levier
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur hors tout 1,4 po