!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WALL PLATE,302/304 STAINLESS STEEL

WALL PLATE,302/304 STAINLESS STEEL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

WALL PLATE,302/304 STAINLESS STEEL close
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
WALL PLATE,302/304 STAINLESS STEEL

WALL PLATE,302/304 STAINLESS STEEL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 264,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 24 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSS739
  • N° de modèle du manufacturier SS739
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale
  • Nb de groupes1
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, non magnétique
  • FinitionLaque revêtue
  • Orientation de la sortieVertical
  • Type de plaque muraleCoaxial, téléphone
  • Type de montageSangle
  • Matériau Acier inoxydable 302/304
  • Taille de plaque Standard
  • Diamètre de la sortie circulaire 3/8 po
  • Nombre d'ouvertures de sortie 1
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL
  • Matériau Métallique
  • Profondeur hors tout 0,035 po