!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALVE DE VERROUILLAGE,3/8 PO

VALVE DE VERROUILLAGE,3/8 PO

SPEEDAIRE

VALVE DE VERROUILLAGE,3/8 PO close
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
VALVE DE VERROUILLAGE,3/8 PO

VALVE DE VERROUILLAGE,3/8 PO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4ZM27
  • N° de modèle du manufacturier 4ZM27
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticleValve de verrouillage de la conduite d'air
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Type de sortie d'airNPT
  • Températures de service max.122 Degrees F
  • Sexe de l'entrée d'airMâle
  • Matériau du corpsAluminium
  • Connexion modulaireSans connexion modulaire
  • Nombre de sorties d'air1
  • NormesRégulation OSHA 29 CFR partie 1910
  • Poids0,37 kg
  • Taille d'entrée d'air 3/8 po
  • Taille de sortie d’air 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 123 lb/po²
  • Série Connecteurs modulaires standard
  • Genre de la sortie d'air Mâle
  • À utiliser avec Speedaire intermédiaire, Speedaire standard
  • Nombre d'entrées d'air 1
  • Matériau de joint Caoutchouc
  • Emplacement du système Conduite d'air