!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE DE PROTECTION, TEINTE 3 IR/VERT, ANTIBUÉE, PC, CSA, 17X8X0,07 PO

VISIÈRE DE PROTECTION, TEINTE 3 IR/VERT, ANTIBUÉE, PC, CSA, 17X8X0,07 PO

MSA

VISIÈRE DE PROTECTION, TEINTE 3 IR/VERT, ANTIBUÉE, PC, CSA, 17X8X0,07 PO close
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
VISIÈRE DE PROTECTION, TEINTE 3 IR/VERT, ANTIBUÉE, PC, CSA, 17X8X0,07 PO

VISIÈRE DE PROTECTION, TEINTE 3 IR/VERT, ANTIBUÉE, PC, CSA, 17X8X0,07 PO

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.16 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10115859
  • N° de modèle du manufacturier 10115859
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cette visière de protection V-Gard mesure 17X8X0,07 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est de teinte 3 IR/vert. L’écran antibuée et antirayures est conforme à la norme CSA Z94.3. La visière polyvalente présente une résistance aux chocs et une protection contre les IR jusqu’à la teinte 3. Elle convient aux modèles de fabricants 10115730/10115821/10115822/10121266/10121267/10121268.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant10115730, 10115821, 10115822, 10121266, 10121267, 10121268
  • Protection diélectriqueOui
  • ComprendDirectives
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreOui
  • Couleur de visièreVert
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière17 1/4 po
  • Compatible avec marque MSA
  • Compatible avec série V-Gard
  • À utiliser avec Monture MSA V-Gard
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Oui
  • Sans revêtement de la visière Non
  • Normes ANSI
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,07 po
  • Désignation de la teinte de soudage W3
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)