Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette visière spéciale moulée avec teinte de soudage W3 est fabriquée en polycarbonate et est de teinte 3 IR. Elle est dotée d’un revêtement antibuée et antirayures et mesure 17X8X0,07 pouces d’épaisseur. La visière diélectrique est résistante aux chocs et peut être utilisée avec les protège-mentons V-Gard.
Spécifications techniques
ArticleVisière
Compatible avec le numéro de modèle du fabricant10115730, 10115821, 10115822, 10121266, 10121267, 10121268
Protection diélectriqueOui
ComprendMentionnière V-Gard
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreOui
Couleur de visièreVert
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière17 1/4 po
Compatible avec marqueMSA
Compatible avec sérieV-Gard
À utiliser avecMentionnière
Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
Sans revêtement de la visièreNon
NormesANSI
Hauteur de visière8 po
Épaisseur de visière0,07 po
Désignation de la teinte de soudageW3
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,29 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,69 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,93 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: