Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette visière V-Gard mesure 17X9 5/10 x½ 5 pouces d'épaisseur. Elle est en polycarbonate et est transparente. La visière antibuée et antirayures est conforme à la norme CSA Z94.3. La visière d'usage général offre une meilleure résistance aux chocs et aux éclaboussures. Ils sont conçus pour être utilisés avec les modèles 10115730/10115821/10115822/10121266/10121267/10121268.
Spécifications techniques
ArticleVisière
Compatible avec le numéro de modèle du fabricant10115730, 10115821, 10115822, 10121266, 10121267, 10121268
Protection diélectriqueOui
ComprendDirectives
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreOui
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière17 po
Compatible avec marqueMSA
Compatible avec sérieV-Gard
À utiliser avecMonture MSA V-Gard
Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
Sans revêtement de la visièreNon
NormesCSA/ANSI
Hauteur de visière9 1/2 po
Épaisseur de visière0,04 po
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,35 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 28,53 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: