!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE, TRNSP, ANTIRAYURES, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X8 X½5 PO

VISIÈRE, TRNSP, ANTIRAYURES, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X8 X½5 PO

MSA

VISIÈRE, TRNSP, ANTIRAYURES, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X8 X½5 PO close
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
VISIÈRE, TRNSP, ANTIRAYURES, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X8 X½5 PO

VISIÈRE, TRNSP, ANTIRAYURES, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X8 X½5 PO

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.80 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10115837
  • N° de modèle du manufacturier 10115837
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette visière V-Gard avec protection UV mesure 17X8 x½5 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est approuvée par la CSA. La visière profilée antibuée et antirayures à usage général, avec une résistance améliorée aux chocs et aux éclaboussures, est dotée d’un nitromètre qui peut être utilisé avec les mentonnières rétractables ou standard de V-Gard.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant10115730, 10115821, 10115822, 10121266, 10121267, 10121268
  • Protection diélectriqueOui
  • ComprendDirectives
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreOui
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière17 po
  • Compatible avec marque MSA
  • Compatible avec série V-Gard
  • À utiliser avec Mentionnière
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Oui
  • Sans revêtement de la visière Non
  • Normes ANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3, EN 166 (2C-1.2 MSA 1B), AS/NZS 1337
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure