!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, U6, 17X8 X½5 PO

VISIÈRE, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, U6, 17X8 X½5 PO

MSA

VISIÈRE, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, U6, 17X8 X½5 PO close
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
VISIÈRE, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, U6, 17X8 X½5 PO

VISIÈRE, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, U6, 17X8 X½5 PO

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.35 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10115836
  • N° de modèle du manufacturier 10115836
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

Cette visière V-Gard avec protection U6 mesure 17X8 x½5 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est transparente. Elle est approuvée par la CSA. La visière profilée antibuée et antirayures à usage général, avec une résistance améliorée aux impacts et aux éclaboussures, est destinée à être utilisée avec la monture V-Gard.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant10115730, 10115821, 10115822, 10121266, 10121267, 10121268
  • Protection diélectriqueOui
  • ComprendDirectives
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreOui
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Hauteur de visière8 po
  • Épaisseur de visière0,04 po
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Compatible avec marque MSA
  • Compatible avec série V-Gard
  • À utiliser avec Monture MSA V-Gard
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Oui
  • Sans revêtement de la visière Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Couleur de visière Transparent
  • Matériau de visière Polycarbonate
  • Largeur de visière 17 po